- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- アルコールランプ 実験用のおすすめ人気ランキング
アルコールランプ 実験用のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新95件の「アルコールランプ 実験用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコールランプ 小」、「アルコールランプ 燃料」、「ミニバーナー」などの商品も取り扱っております。
破損防止のプラスチックカバー付きです。
ねじ式キャップ・取っ手付きボディ
アズワン品番
6-487-01
容量(mL)
70
全高(mm)
80
キャップタイプ
ねじ式
胴径(Φmm)
75
替芯
アズワン品番(6-487-51)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。
ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに
寸法(mm)
79×79×115
タイプ
ガス充填式
機能
炎調節ツマミ
使用ガス
ブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)
最高約1300
ガス容量(g)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.1MB)
燃焼時間(時間)
火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
AG型はキャップも含めたオールガラス製、AM型はキャップは樹脂製です。 AS型とAA型は本体に取手付樹脂カバーがあり、AA型のカバーは透明タイプです。
キャップタイプ
ねじ式
材質
ガラス、業務用アルコール専用
積み重ねて保管できる形状です。
材質
鋼線溶接
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)
125×79×85
質量(g)
270
タンク容量(mL)
(ガス)64
火炎温度(℃)
1300
アズワン品番
1-1351-01
1個
¥7,425
税込¥8,168
翌々日出荷
破損防止のプラスチックカバー付きです。
容量(mL)
70
色
クリア(受け台)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
75×80
アズワン品番
6-487-02
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
アルコールランプに替わるガス充填式バーナーで、ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に点火できます。 裏面のガス注入口にガスボンベの先を数秒押し込むだけでガスを充填でき、1回の充填で約60分の連続燃焼が可能です。 RK4203YA型には溶接鉄製三脚が付属しています。
使用ガス
ブタンガス(カセットタイプ)
付属品
鉄製三脚
寸法(mm)
125×79×76
火炎温度(℃)
最高約1300
火口
上向き
燃焼時間(分)
連続約60
ガス容量(g)
35
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
アスベストを使用しないセラミック付金網です。
用途アルコールランプでの加熱時に。
アルコールランプとほとんど同じサイズのガスバーナーです。
点火もワンタッチで、ガスを使用しているため強い火力を得ることができます。ガスの充填も簡単!カセットタイプのガスを充填するだけです。
ノブを回して押すだけで、簡単着火。炎の大きさも自由自在。
市販のカセットボンベからガスの充填ができ、大変経済的。
ガス管の必要がないので、テーブル上のどこでも利用可能。
アズワン品番
6-487-51
適合
アルコールランプ(6-487-01)
材質
レーヨン
長さ(m)
1
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途アルコールランプなどにも
成分
メタノール95%、エタノール4%、水分1%
名称
アルコール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
水溶性
1本(500mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
受け台付で、安全性を高めています。アルコールの残量が分かりやすいクリアタイプです。
容量(mL)
70
色
受け台:クリア
胴径×全高(mm)
Φ75×80
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質
(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
イグナイター着火式により100%着火します。
エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。
安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)
適合
G-130
仕様
ガス充填式
トラスコ品番
353-9121
質量(g)
348
電源
単3乾電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×143×68
火口径(mm)
15
熱量(kcal/h)
670
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガス
ブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)
約1300
燃焼時間(分)
連続約60
ガス容量(g)
35
材質
鉄にユニクロームメッキ
適合本体
85-0506
材質
レーヨン(100%)
径(Φmm)
8
長さ(m)
1
1個
¥109
税込¥120
当日出荷